Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-159938 Herst.-Nr.: 0000/3913 EAN/GTIN: 4019588039131 |
| |
|
|  |  |
 | TechniSat Digitradio 3 DAB+ Radio schwarz/silber Modernes DAB+ Radio mit CD Player Das TechniSat DIGITRADIO 3 ist ein hochwertiges DAB+ Digitalradio, das durch sein modernes Design mit Aluminiumfront und zahlreiche Komfortfunktionen überzeugt. Es ermöglicht den Empfang von UKW- und DAB+-Sendern in bester Klangqualität. Der integrierte CD-Player mit Resume-Funktion spielt CDs genau an der Stelle weiter, an der sie zuletzt gestoppt wurden. Per Bluetooth können Audiodateien von mobilen Geräten kabellos gestreamt und Musik von USB-Datenträgern abgespielt werden. Zwei 10-Watt-Lautsprecher des deutschen Soundspezialisten ELAC sorgen für ausgewogenen Stereoklang. Weitere Informationen:  |  | Anschlüsse: | Bluetooth 5 | Bluetooth: | Ja | DAB/DAB+: | ja | Display: | ja | Displaytyp: | OLED | Gewicht: | 3570 g | Hersteller: | Technisat | Klinkenanschluss: | 3,5 mm | Kopfhöreranschluß: | ja | Lieferumfang: | DIGITRADIO 3, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die a | Maße (B x H x T): | 380 x 130 x 168 mm | Produktart: | Radio | Produktfarbe: | schwarz, silber | Programmspeicherplätze: | 20 UKW, 20 DAB+ | Radio: | ja | USB-Schnittstelle: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Radio/Hifi Mini, TechniSat |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 152,46* | € 161,38* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 158,94* | € 167,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 167,51* | € 176,94* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 168,55* | € 177,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 175,08* | € 184,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|