|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-159532 Herst.-Nr.: 10095 EAN/GTIN: 4260041686700 |
| |
|
|  |  |
 | Easypix InstantFUN Kreativer Fotospaß für Groß und Klein Die InstantFun Sofortbildkamera vereint moderne Technik mit kinderleichter Bedienung. Mit der integrierten Sofortbildfunktion druckt sie Fotos direkt auf Papier, während die Digitalkamera beeindruckende Aufnahmen in hoher Qualität ermöglicht. Ein langlebiger Akku und das robuste Design machen sie ideal für unterwegs. Die kreative Gestaltung mit Filtern und Rahmen garantiert vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen:  |  | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 2 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 6 | externer Speichertyp: | microSD | Gewicht: | 220 g | Hersteller: | Easypix | Lieferumfang: | Kamera, Handschlaufe, 2 Thermopapierrollen, USB-Kabel, Anlei | Maße (B x H x T): | 100 x 78 x 57 mm | max. externer Speicher: | 32 GB | Produktart: | Sofortbildkameras | Produktfarbe: | weiß | Funktionen/weit. Funktionen: | Thermodruck Schwarz/Weiß (keine Tinte erforderlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Kamera, Easypix |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 26,94* | € 35,99* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 29,74* | € 39,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 29,60* | € 40,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 38,33* | € 50,86* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 38,81* | € 52,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|