Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-157465 Herst.-Nr.: 0000/4981 EAN/GTIN: 4019588100084 |
| |
|
|  |  |
 | TechniSat Digitradio 51 DAB+ Radiowecker anthrazit Ein zeitloser Klassiker Das Technisat DIGITRADIO 51 ist ein DAB+/UKW-Uhrenradio mit zwei einstellbaren Weckzeiten, Snooze-Funktion und praktischem Sleeptimer. Der Weck-Rhythmus kann beliebig eingestellt werden, z.B. nur für Werktage oder nur für das Wochenende. Eine Besonderheit ist das große, dimmbare LCD-Display, das den Einsatz des DIGITRADIO 51 im Schlafzimmer perfekt macht. So kann man auch im Halbschlaf schnell und einfach die aktuelle Uhrzeit ablesen.Neben dem eingebauten Lautsprecher können auf Wunsch auch Kopfhörer zur Musikwiedergabe an das Gerät angeschlossen werden. Weitere Informationen:  |  | DAB/DAB+: | ja | Gewicht: | 436 g | Hersteller: | Technisat | Klinkenanschluss: | 3,5 mm | Kopfhöreranschluß: | ja | Maße (B x H x T): | 149 x 49 x 126 mm | Produktart: | Radiowecker | Produktfarbe: | schwarz | Radio: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 39,49* | € 50,45* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,49* | € 55,17* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,26* | € 56,16* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 46,16* | € 58,02* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 47,59* | € 59,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|