|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-156082 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: GAM-183 EAN/GTIN: 7333048063625 |
| |
|
|  |  |
 | Deltaco Gaming Mini Controller Wireless Switch/PC/Mobile Mini-Controller für Nintendo Switch Dieser kabellose Controller ist der perfekte Begleiter für dein Gaming-Erlebnis auf Nintendo Switch, PC und mobilen Geräten. Mit seinem kompakten Design und dem ergonomischen Griff liegt er perfekt in der Hand und bietet dir stundenlangen Spielspaß ohne Ermüdungserscheinungen.Er unterstützt Bluetooth 5.1 und wird mit einem USB-A-zu-USB-C-Ladekabel geliefert. Außerdem verfügt der Controller über einen 3,5-mm-Audioanschluss und haptisches Feedback durch zwei Vibrationsmotoren. Er ist mit einem 300-mAh-Akku ausgestattet, der in 1,6 bis 1,8 Stunden aufgeladen ist und eine Spielzeit von 7 bis 8 Stunden ermöglicht. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 125 g | Hersteller: | Deltaco | Produktart: | Controller | Produktfarbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gaming, Spielkonsolen Controller, DELTACO |
|  |  |
| |