| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155087 Herst.-Nr.: HTA8000.CEL EAN/GTIN: 4548736158665 |
| |
|
| | |
| Sony HT-A8000 Soundbar schwarz Höchster Surround Sound, unglaubliche Immersion. Die BRAVIA Theatre Bar 8 bietet das ultimative Surround Sound-Erlebnis mit dem 360 Spatial Sound Mapping von Sony, das Phantomlautsprecher rundum erzeugt. Dolby Atmos / DTS:X bringt authentischen Kinoklang nach Hause. Am besten mit BRAVIA: Platzieren Sie diese Soundbar unter Ihrem BRAVIA Fernseher und schalten Sie exklusive Funktionen frei! Acoustic Centre Sync macht den Fernseher zum Center-Lautsprecher, Voice Zoom 3 verbessert Dialoge und vieles mehr. Die einzigartigen X-Balanced Speaker Units von Sony sind so geformt, dass sie den Schalldruck für tiefe, satte Bässe erhöhen.weniger Verzerrungen und klarere Stimmen. Mit der BRAVIA Theatre Bar 8 können Sie nicht nur Filme, sondern auch Musik hören. Hochauflösendes Audio liefert eine überragende Qualität, 360 Reality Audio ist das immersive Musikerlebnis von Sony und DSEE Extreme skaliert jeden Titel hoch. Die Sony BRAVIA Theatre Bar 8 unterstützt die neuesten Gaming-Formate, darunter Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM) über HDMI 2.1 sowie 8K und 4K120 Passthrough. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4700 g | Hersteller: | Sony | Maße (B x H x T): | 1100 x 64 x 113 mm | Produktart: | Soundbar | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Soundbars, SONY |
| | |
| |