Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 1880 4G schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 1880 4G schwarz
Doro 1880 4G schwarz
Artikel-Nr.:
     252-154895
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380540
EAN/GTIN:
     7322460085643
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Doro 1880 4G schwarz Unkompliziertes 4G-Mobiltelefon mit breitem Display Das Doro 1880 ist ein 4G-Mobiltelefon für alle, die ein großes Display zum Schreiben von Textnachrichten und Betrachten von Fotos bevorzugen. Die konvex geformten Tasten mit großem Abstand erleichtern das Wählen und die Texteingabe, und eine integrierte Notruftaste sorgt für zusätzliche Sicherheit. Das integrierte UKW-Radio zum Hören von Nachrichten und Unterhaltungsprogrammen sowie die eingebaute Taschenlampe sind bei Dunkelheit sehr praktisch.
Weitere Informationen:
5G:
nein
Akku:
1000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Mocor OS
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
Ja
Größe Hauptdisplay:
320 x 240 Pixel
Extra laute Ruftöne:
ja
Farbdisplay:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Dualband
Gewicht:
113,7 g
GPS:
Nein
Hersteller:
Doro
Hörgerätekompatibel:
ja
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
66,6 x 128,4 x 12,9 mm
max. externer Speicher:
128
Notruftaste:
ja
Produktfarbe:
schwarz
Radio:
ja
Sonstiges:
sprechende Tasten
RAM-Speicher:
17
Sprechzeit:
360 Min.
Stand-by-Zeit:
220 Std.
Telefonbuch:
500 Einträge
Tischladestation:
ja
Touchscreen:
Nein
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
USB-Port:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
WLAN:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doro handy, handy, Mobile Devices, Mobile Phones, Doro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 2,90*
ab € 49,82*
€ 66,24*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 49,94*
€ 66,25*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 51,12*
€ 68,14*
€ 4,99*
ab € 53,49*
€ 70,71*
4 Tage
19
€ 1,00*
ab € 61,10*
€ 80,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.