Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154834 Herst.-Nr.: 1014-02 EAN/GTIN: 4006508215614 |
| |
|
| | |
| Melitta 1014-02 Cremio schwarz Milchaufschäumer Perfekter Milchschaum auf Knopfdruck Mit dem Melitta Cremio lässt sich im Handumdrehen perfekter Milchschaum für verschiedene Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato oder Cappuccino zubereiten. Auch kalter Milchschaum, heiße Milch oder Kakao sind schnell und mühelos zubereitet. Und dank der Antihaftbeschichtung ist auch die Reinigung einfach. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 250 ml | Hersteller: | Melitta | Maße (B x H x T): | 110 x 210 x 165 mm | Produktart: | Milchaufschäumer | Produktfarbe: | schwarz | Kapazität Liter: | 0,25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,00* | € 56,23* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,35* | € 73,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,10* | € 73,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,41* | € 75,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,53* | € 75,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|