| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154603 Herst.-Nr.: 77-561-00 EAN/GTIN: 4024035775616 |
| |
|
| | |
| Imperial HD 7i Twin DVB-S HD-Receiver SAT Twin-Tuner mit Aufnahmefunktion Der Imperial HD 7i Twin ist ein vielseitiger HDTV Free-to-Air Satellitenreceiver mit einem Twin Tuner, der den Empfang von SD- und HD-Programmen ermöglicht. Er verfügt über eine USB PVR Funktion, Bluetooth-Sendefunktion, alphanumerisches LCD-Display und SAT-IP-Funktionalität. Zu den weiteren Merkmalen gehören Internetradio, ein YouTube Portal, eine Wetter App sowie benutzerfreundliche Funktionen wie eine mehrsprachige Benutzeroberfläche und einstellbare Displayhelligkeit im Standby-Betrieb. Weitere Informationen: | | Anzahl USB 2.0 Ports: | 2 | DVB-S/S2: | ja | HDMI: | ja | Hersteller: | Telestar | Produktart: | Sat-Receiver | Produktfarbe: | schwarz | SAT: | ja | Sonstiges: | Bluetooth 5.1 (Sender-Funktion) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |