| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154568 Herst.-Nr.: 9620013369 EAN/GTIN: 7315091520171 |
| |
|
| | |
| IGLOO Kühlbox IE27 ACDC 26 Liter 12/230 Volt Praktische, elektrische Kühlbox Mit der Igloo-Kühlbox IE27 AC/DC ist man für unterwegs bestens gerüstet! Die kompakte Kühlbox mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 27 Litern bietet ausreichend Platz für frische Lebensmittel, Snacks und Getränke. Dank des 12-Volt-Anschlusses lässt sie sich im Auto oder Wohnmobil problemlos einsetzen und mit dem 230V Anschluss ist sie eine gute Ergänzung bei jeder Party zu hause. Die Farbe Ice-Blue verleiht der Kühlbox einen modernen Look. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4200 g | Hersteller: | Igloo | Maße (B x H x T): | 396 x 444 x 296 mm | Produktart: | Kühlboxen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automotive, Kfz Zubehör allgemein, IGLOO |
| | |
| |