Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion RCR2260 Boombox weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexion RCR2260 Boombox weiß/pink
Reflexion RCR2260 Boombox weiß/pink
Artikel-Nr.:
     252-154551
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     RCR2260PK
EAN/GTIN:
     4260035678407
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Mobile CD-Player
Reflexion RCR2260 Boombox weiß/pink Tragbarer Kassettenspieler mit Radio und CD Die tragbare Boombox RCR22600 von Reflexion kombiniert UKW-Radio, Kassetten- und CD-Wiedergabe. Auch kann Musik über den Aux-Eingang abgespielt werden. Für ein genussvolles Hörerlebnis sorgen 2 x 12 Watt Musikleistung, alternativ können auch Kopfhörer angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
DAB/DAB+:
ja
Display:
ja
Displaytyp:
LCD
Gewicht:
1300 g
Hersteller:
Reflexion
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Kopfhöreranschluß:
ja
Maße (B x H x T):
230 x 216 x 115 mm
Produktart:
Musikanlagen kompakt
Produktfarbe:
pink/rosa
Radio:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Radio, reflexion radio, cd-player standgeräte, Home Entertainment, Radio/Hifi Mini, Reflexion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 35,56*
€ 48,63*
€ 4,00*
ab € 44,58*
€ 66,71*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.