| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154540 Herst.-Nr.: HRA19INT/WD EAN/GTIN: 4260035677660 |
| |
|
| | |
| Reflexion HRA19INT DAB+ Internetradio holz Design Internet-Radio Das Design-Internetradio HRA19INT von Reflexion ist ein multifunktionales Gerät, das über WLAN mehr als 15.000 Internetradiosender weltweit empfangen kann. Neben Internetradio bietet es auch DAB+/DAB/UKW-Radio, Bluetooth-Konnektivität und die Möglichkeit, MP3s und CDs abzuspielen oder Musik vom Smartphone zu streamen. Mit seinem 2,4-Zoll-TFT-Farbdisplay und der Vollfunktions-Fernbedienung bietet das Radio eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine komfortable Steuerung. Außerdem verfügt es über nützliche Funktionen wie eine Uhr- und Weckfunktion, eine Sleep-Funktion und eine Teleskopantenne für besseren Empfang. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | AUX-IN | DAB/DAB+: | ja | Display: | ja | Displaytyp: | TFT-Farbdisplay | Hersteller: | Reflexion | Internet Radio: | ja | Maße (B x H x T): | 380 x 145 x 218 mm | Produktart: | Internetradio | Produktfarbe: | braun | WLAN: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: internetradios, Home Entertainment, Radio/Hifi Mini, Reflexion |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 81,66* | € 105,21* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 105,39* | € 135,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,28* | € 135,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,43* | € 138,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,83* | € 227,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|