Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Duo PMR 446 und Freenet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Tectalk Duo PMR 446 und Freenet
Albrecht Tectalk Duo PMR 446 und Freenet
Artikel-Nr.:
     252-154504
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29149
EAN/GTIN:
     4032661291493
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Albrecht Tectalk Duo PMR 446 und Freenet Leistungsstarkes Handfunkgerät mit Freenet Das neue Albrecht Tectalk Duo verfügt über zwei Frequenzbänder: klassische PMR446 Frequenzen und Freenet (1Watt Sendeleistung) für eine höhere Reichweite. Die Nutzung ist anmelde- und gebührenfrei. Das Albrecht Tectalk Duo bietet professionellen Anwendern ein stabiles, spritzwassergeschütztes Gehäuse in Signalfarbe sowie umfangreiche Funktionen und eignet sich optimal für den Einsatz im Freien. Der Tectalk Duo verfügt über einen 2000mAh Akku, der eine Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden ermöglicht. Weitere Funktionen sind ein großes Farbdisplay, ein integriertes UKW-Radio und eine VOX-Freisprechfunktion. Die SOS-Alarmfunktion sowie die Taschenlampe sorgen für erhöhte Sicherheit auf Ausflügen und Reisen. Achtung! Freenet-fähige Funkgeräte dürfen nur in Deutschland und zudem nicht innerhalb von 10 km zur belgischen oder polnischen Grenze genutzt werden!
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Hersteller:
Albrecht
Maße (B x H x T):
60 x 134 x 38 mm
Outdoorfähigkeit:
ja
Produktart:
Funkgeräte
Produktfarbe:
organge
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, albrecht funkgerät pmr, funkgerät pmr, Automotive, Car Funkgeräte, Albrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.