Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2523884-BP Herst.-Nr.: GAM-103 EAN/GTIN: 7333048045430 |
| |
|
| | |
| DELTACO GAMING GAM-103 Controller Android,Nintendo Switch Schwarz
Deltaco Gaming Bluetooth Controller, schwarz
Drahtloser Gaming Controller mit integriertem 600 mAh Akku Belegung: 2x 3D Joysticks, D-Pad, A/B/X/Y Tasten, R/ZR & L/ZL Zusätzliche Tasten: Select/Start/Home, Capture (für Screenshots oder Videos), Turbo Force-Feedback über 2 Vibrationsmotoren im Griff Verbindung via Bluetooth 2.1 (Reichweite bis 10m) oder per USB Kabel (im Lieferumfang enthalten) möglich Kompatibel mit Nintendo Switch, Android und MS Windows (Win 7/8/10)
Während der eine beim Gaming am PC auf das klassische Setup mit Keyboard und Maus schwört, gibt es auch die andere, die den Controller als Steuerelement bevorzugen. Der DELTACO Bluetooth Gaming Controller ist vielseitig kompatibel, verfügt über eine sehr gute Haptik und eignet sich ideal zum Spielen am PC oder auch an der Nintendo Switch.
Der Controller kann sowohl via Bluetooth als auch via Kabel verbunden werden, hat ein umfangreiches Tastenlayout (2x 3D Joysticks, D-Pad usw.) und verfügt über einige Sondertasten und einen zuschaltbaren "Turbo-Modus". Zwei im Griff verbaute Vibrationsmotoren sorgen durch Force Feedback zudem für ein immersives Spielerlebnis.
Ausstattung: Während der eine beim Gaming am PC auf das klassische Setup mit Keyboard und Maus schwört, gibt es auch die andere, die den Controller als Steuerelement bevorzugen. Der DELTACO Bluetooth Gaming Controller ist vielseitig kompatibel, verfügt über eine sehr gute Haptik und eignet sich ideal zum Spielen am PC oder auch an der Nintendo Switch.
Der Controller kann sowohl via Bluetooth als auch via Kabel verbunden werden, hat ein umfangreiches Tastenlayout (2x 3D Joysticks, D-Pad usw.) und verfügt über einige Sondertasten und einen zuschaltbaren "Turbo-Modus". Zwei im Griff verbaute Vibrationsmotoren sorgen durch Force Feedback zudem für ein immersives Spielerlebnis.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Konsolen): Android,Nintendo Switch · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB · Weitere technische Daten: integrierter 600mAh Akku; Belegung: 2x 3d Joysticks, D-Pad, A/B/X/Y Tasten, R/ZR & L/ZL; Zusätzliche Tasten: Select/Start/Home, Capture (für Screenshots oder Videos), Turbo; Force-Feedback über 2 Vibrationsmotoren im Griff; Verbindung via Bluetooth 2.1 (Reichweite bis 10m) oder per USB Kabel (im Lieferumfang enthalten) möglich; Kompatibel mit Nintendo Switch, Android und MS Windows (Win 7/8/10) · Übertragungsart (Details): Bluetooth®,USB
Lieferumfang: DELTACO GAMING Bluetooth Gaming Controller USB-A auf USB-C® Kabel
Systemvoraussetzungen: Kompatibel mit Nintendo Switch, Android und MS Windows (Win 7/8/10),5V DC USB Netzteil zum Aufladen (alternativ ist eine Ladung via USB am PC möglich)
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für (Konsolen): | Android | Nintendo Switch | Marke: | DELTACO GAMING | Farbe: | schwarz | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | Bluetooth® | USB | Übertragungsart (Details): | Bluetooth® | USB | Produkt-Art: | Controller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DELTACO GAMING, GAM-103, Controller, Game Pad |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,94* | € 43,99* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,14* | € 45,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,84* | € 61,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|