Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-153689 Herst.-Nr.: EJ-PS928BBEGEU EAN/GTIN: 8806095498553 |
| |
|
| | |
| Samsung S Pen Galaxy S24 Ultra schwarz Geschmeidig und präzise, fast wie ein echter Stift Mit dem S Pen kannst du zeichnen, skizzieren oder deine Ideen fest halten beinahe wie mit einem Stift auf Papier. Mit 4.096 Druckstufen und einer Stiftspitze von 0,7 mm bietet der S Pen ein natürliches Schreibgefühl und die Tinte kann dir auch nicht ausgehen. Und mit der praktischen Gestensteuerung geht die Bedienung deines Galaxy S23 Ultra leicht von der Hand, du kannst via Bluetooth Fotos aufnehmen oder Präsentationscharts wechseln ganz einfach mit der S Pen-Taste oder per Gestensteuerung. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Samsung | Produktart: | Eingabestifte | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 25,36* | € 34,11* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,30* | € 34,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,83* | € 36,35* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 27,78* | € 37,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,35* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|