| |
|
| Artikel-Nr.: 252-151705 Herst.-Nr.: CUSBCMAG1LBLUE EAN/GTIN: 8033830313417 |
| |
|
| | |
| Puro Wireless Charger MagSafe USB-C 1m hellblau Perfekt für iPhones mit MagSafe Unterstützung Nutze das volle Potenzial der innovativen MagSafe-Technologie mit dem Puro USB-C-kompatiblen magnetischen Ladegerät. Das minimale und ultraschlanke magnetische Ladegerät wird beim ersten Mal an deinem iPhone befestigt, richtet sich perfekt an den Magneten aus, die es an Ort und Stelle halten, und minimiert den Leistungsverlust während des Ladevorgangs. Verbinde den USB-C-Anschluss des Kabels mit dem Ladegerät, lege dein iPhone darauf und schon bist du fertig!Das magnetische Ladegerät von Puro ist nicht nur mit allen MagSafe-Geräten kompatibel, sondern kann dank seiner Qi-Ladekompatibilität auch problemlos zum kabellosen Aufladen des iPhone 8 und neuer sowie der AirPods-Modelle verwendet werden. Das Kabel ist 1 Meter lang und erweitert den Bewegungsradius während des Gebrauchs. Die maximale Leistung beträgt 15 W, sodass das kompatible iPhones schnell, sicher und qualitativ hochwertig aufgeladen werden können. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Lieferumfang: | MagSafe Ladeplatte | Maße (B x H x T): | 90 x 90 x 50 mm | Produktart: | USB-Ladegerät | Qi-Standard Unterstützung: | ja | Sonstiges: | MagSafe kompatibles Ladegerät für iPhones ab Modellreihe 12, USB-C Anschlussstecker | Stromversorgung: | 100 - 240 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, iphone netzteil usb c, iphone netzteil, usb ladegerät sbs, Mobile Zubehör, Ladegeräte 220V, SBS |
| | |
| |