Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ X616 WiFi 5G 128GB gray DACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ X616 WiFi 5G 128GB gray DACH
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ X616 WiFi 5G 128GB gray DACH
Artikel-Nr.:
     252-151475
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X616BZAAEUE
EAN/GTIN:
     8806095158563
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ X616 WiFi 5G 128GB gray DACH So vielseitig kann ein Tablet sein Mit dem Galaxy Tab S9 FE+ erhältst du moderne Tablet-Funktionen für mobiles Lernen, Arbeiten und Entspannen. Das alles in einem schlanken Unibody-Gehäuse aus Aluminium verpackt. Das 31,5 cm / 12,4 große WUXGA+ Display des Galaxy Tab S9 FE+ beeindruckt mit farbenfrohen und flüssigen Inhalten bei einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz, die auch bei Sonnenschein sehr gut erkennbar sind. Dank Wi-Fi 6 bist du schnell und nahezu störungsfrei im Netz unterwegs. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen S Pen kannst du jederzeit produktiv und kreativ arbeiten. Das Galaxy Tab S9 FE+ ist als erstes FE-Modell mit IP68-Zertifizierung nicht nur staubdicht, sondern auch gegen das Eindringen von Wasser geschützt. .
Weitere Informationen:
5G:
ja
Akku:
10090 mAh
Displayauflösung:
2560 x 1600 Pixel
Betriebssystem:
Android 13.0
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
12
Display-/Bildschirmgröße in cm:
32
Displaytyp:
PLS-Touchscreen
externer Speicher:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
628 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
128 GB
Integrierter Lautsprecher:
ja
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
285,4 x 185,4 x 6,5 mm
max. externer Speicher:
1 TB
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Prozessor:
Octa-Core
Prozessorhersteller/Typ:
Samsung Exynos
Rückkamera:
8 MP
Sonstiges:
Schutzklasse IP68
RAM-Speicher:
6 GB
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g
Zusätzlicher Lieferumfang:
S-Pen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 488,88*
€ 560,05*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 596,27*
€ 671,46*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,46*
€ 799,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,27*
€ 784,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,80*
€ 769,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,74*
€ 751,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,27*
€ 709,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.