Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G Samsung Exynos 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G Samsung Exynos 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X616BZAAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X616BZAAEUE
EAN/GTIN:
     8806095158563
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
10090 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Schnellladung:
Ja
Akkuladezeit:
1.55 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
75 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
120 °
Digitaler Zoom:
4 x
Autofokus:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
120 °
Eingabestift:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1380
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
12.4 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LCD
Panel-Typ:
TFT
Display Glasart:
Gorilla Glass
Pixeldichte:
244 ppi
HD-Typ:
WQXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Breite:
285.4 mm
Tiefe:
6.5 mm
Höhe:
185.4 mm
Gewicht:
628 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Dual-SIM Unterstützung:
Ja
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
Netzteilstärke:
45 W
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,38*
€ 670,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,87*
€ 662,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,24*
€ 641,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,68*
€ 623,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,61*
€ 585,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.