| |
|
| Artikel-Nr.: 252-150439 Herst.-Nr.: 4PW-P3EBK1-NN EAN/GTIN: 4713095608896 |
| |
|
| | |
| Verico Power Plus Air V2 Powerbank 10.000mAh schwarz Superschnelle wireless POWERBANK mit PowerDelivery Die POWERPLUS AIRV2 bietet dir volle Flexibilität. Mit einer Leistung von 15 Watt und 10.000 mAh kannst du dein Endgerät schnell und einfach aufladen. Egal ob kabellos, per USB oder USB-C und das auch noch superschnell mit PowerDelivery. Die integrierte Anzeige informiert dich immer über den verbleibenden Ladestand, damit du die Powerbank rechtzeitig wieder aufladen kannst. Die PowerPlus Air V2 kann mit ihren 9V 2A Ladeeingängen schnell wieder aufgeladen werden, so dass sie nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit ist. Die moderne PowerBank verfügt sowohl über einen Micro-USB als auch über einen USB Typ-C Ladeeingang für flexibles und bequemes Aufladen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g | Hersteller: | Verico | Maße (B x H x T): | 145 x 15 x 68 mm | Produktart: | Powerbank | Produktfarbe: | schwarz | Qi-Standard Unterstützung: | ja | Sonstiges: | 15W wireless Charging |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 14,22* | € 20,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 15,39* | € 21,70* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 40,08* | € 53,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|