Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-150438 Herst.-Nr.: 4PW-PDDBK1-NN EAN/GTIN: 4713095608209 |
| |
|
| | |
| Verico Power Pro PD Powerbank 30.000mAh schwarz Ultra- Fast Charging PD POWER BANK Dieser mobile Energieversorger ist mit modernster Schnellladetechnik ausgestattet, die ein extrem schnelles Aufladen von mobilen Endgeräten ermöglicht. In ca. 30 Minuten können kompatible Endgeräte mit bis zu 50% der Akkukapazität versorgt werden. Mit dieser Ladetechnik können auch geeignete Notebooks aufgeladen werden. Die eingebaute Technologie ermittelt chipgesteuert den Leistungsbedarf des angeschlossenen Endgerätes und sorgt so für eine schonende Ladung des Akkus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Powerbank ist mit einer Kapazität von 30.000 mAh ausgestattet, was für ca. 10 Tage ausreicht, um dein Smartphone für diesen Zeitraum mit Strom zu versorgen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | Hersteller: | Verico | Lieferumfang: | 1x PowerPro PD 30.000mAh, 1x USB zu Micro-USB Ladekabel | Maße (B x H x T): | 149 x 70 x 396 mm | Produktart: | Powerbank | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb akku, Mobile Zubehör, Akku, Verico |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 22,24* | € 30,63* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 25,54* | € 35,26* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,13* | € 39,47* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 57,61* | € 76,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|