Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-150419 Herst.-Nr.: 10081 EAN/GTIN: 4260041685673 |
| |
|
| | |
| Aquapix Kiddypix Mystery Kinderkamera mit Doppellinse Die KiddyPix Mystery ist die ideale erste Kamera für die Kleinsten. Dank ihrer ergonomischen Form lässt sie sich leicht halten, ohne dass die Finger das Objektiv verdecken.Die Frontlinse nimmt schöne Fotos mit einer Auflösung von bis zu 5 Megapixeln und farbenfrohe Videos mit Ton in einer Auflösung von bis zu Full HD auf. Die hintere Linse ist ideal für die ersten Selfies. Auf dem 2 Zoll großen LCD-Display können die kleinen Fotografinnen und Fotografen ihre Aufnahmen direkt betrachten und sogar mit verschiedenen hübschen Rahmen verzieren.Die mitgelieferte Handschlaufe sorgt dafür, dass die KiddyPix Mystery auch auf dem Abenteuerspielplatz oder beim Toben im Freien nicht verloren geht. Weitere Informationen: | | Belichtungsmessung: | automatisch | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 2 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 5 | externer Speichertyp: | microSD | Gewicht: | 165 g | Hersteller: | Easypix | Lieferumfang: | USB-Kabel, Handschlaufe, Anleitung | Maße (B x H x T): | 150 x 82 x 50 mm | max. externer Speicher: | 32 GB | Optischer Sucher: | ja | Produktart: | DSLM Kameras | Produktfarbe: | pink | Funktionen/weit. Funktionen: | eingebautes Mikrofon und Lautsprecher | Sonstiges: | Micro USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,30* | € 29,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,33* | € 33,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,50* | € 47,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|