| |
|
| Artikel-Nr.: 252-150414 Herst.-Nr.: 24010 EAN/GTIN: 4260041686397 |
| |
|
| | |
| Aquapix WDV5630 grey blue Wasserfester Camcorder Der Aquapix WDV5630 DV Camcorder ist ein vielseitiger Begleiter für jedes Unterwasserabenteuer. Dank der wasserdichten Konstruktion bis 5 Meter Tiefe können unvergessliche Momente im Pool, am Strand oder beim Schnorcheln festgehalten werden. Der 13-Megapixel-Sensor und eine maximale Auflösung von 56 Megapixeln sorgen für gestochen scharfe und detailreiche Fotos und Videos.Mit dem 18-fachen Zoom lässt sich jedes Motiv in beeindruckender Detailtreue festhalten, während das 3 Zoll große Display eine einfache und intuitive Bedienung ermöglicht. So lassen sich unvergessliche Urlaubserlebnisse in beeindruckender 4K-Qualität festhalten und einzigartige Erinnerungen schaffen. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | USB 2.0 Micro, HDMI | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 3 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 8 | externer Speichertyp: | microSD | Gewicht: | 370 g | Hersteller: | Easypix | Lieferumfang: | Camcorder, Tasche, USB-Kabel, HDMI-Kabel. Akku, Anleitung | Maße (B x H x T): | 135 x 65 x 60 mm | max. externer Speicher: | 128 GB | Produktart: | SD-Camcorder | Produktfarbe: | blau | Funktionen/weit. Funktionen: | Video bis zu 4K / Fotos bis 56 MP / 18facher digitaler Zoom / 13 MP Sensor | Sonstiges: | wasserfest bis zu 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Easypix |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 105,55* | € 133,58* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 115,29* | € 144,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 114,95* | € 144,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,82* | € 172,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 142,65* | € 177,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|