Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-150408 Herst.-Nr.: 10067 EAN/GTIN: 4260041686199 |
| |
|
| | |
| Aquapix W2024 SPLASH yellow Mach das Wasser zu deinem schönsten Element. Wer gerne im Pool chillt oder im Meer schnorchelt, braucht eine Digitalkamera, mit der sich die schönsten Momente im, auf und unter Wasser festhalten lassen.Am besten gelingt das mit der Aquapix W2024 Splash. Die digitale Unterwasserkamera ist bis zu einer Tiefe von 3 Metern wasserdicht, geht dank mitgelieferter Handschlaufe nicht verloren und sorgt dank Anti Shake Funktion auch bei unruhigem Wasser für scharfe Bilder.Außen geschützt, ist die W2024 Splash innen mit bester Technik ausgestattet: Mit einem 8-fachen Digitalzoom und einer Auflösung von bis zu 16 Megapixeln können deine Bilder einfach nur gut werden. Weitere Informationen: | | Anzahl USB 2.0 Ports: | 1 | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 2 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 6 | externer Speichertyp: | microSD | Gewicht: | 97 g | Hersteller: | Easypix | Lieferumfang: | USB-Kabel, Handschlaufe, Anleitung | Maße (B x H x T): | 92 x 64 x 29 mm | max. externer Speicher: | 32 GB | Megapixel: | 5 | Produktart: | Outdoorkamera | Produktfarbe: | gelb | Funktionen/weit. Funktionen: | HD Video mit Audio | Sonstiges: | wasserfest bis zu 3 m | WLAN: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,17* | € 62,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,10* | € 63,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,23* | € 73,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,36* | € 73,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,75* | € 77,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|