Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODYS VINTO 27 - 27,5“ City Pedelec / eBike


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ODYS VINTO 27 - 27,5“ City Pedelec / eBike
ODYS VINTO 27 - 27,5“ City Pedelec / eBike
Artikel-Nr.:
     252-149730
Hersteller:
     Odys
Herst.-Nr.:
     X900008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
ODYS VINTO 27 - 27,5 City Pedelec / eBike Robust, kraftvoll, ausdauernd Das ODYS Vinto 27 zeigt, dass ein Pedelec auch höchsten Ansprüchen an Design und Funktionalität gerecht werden kann. Der kraftvolle 250W Motor unterstützt bis zu 25km/h und erreicht mit dem leistungsstarken 360Wh Akku eine komfortable Reichweite von bis zu 60km. Durch die robuste Bauweise, die komfortable 27,5 Bereifung und die praktischen Gepäcktransportmöglichkeiten ist das City Bike perfekt für den täglichen Einsatz in der Stadt und in der Freizeit geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
24000 g
Hersteller:
Odys
Lieferumfang:
Pedelec, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagewerkzeug, Mon
Maße (B x H x T):
700 x 1090 x 1820 mm
Material:
Aluminium
Produktart:
E-Bike
Produktfarbe:
beige
Reifentyp:
Luftreifen
Sonstiges:
Ablagekorb vorne, Gepäckträger mit Spanngurten hinten
Weitere Suchbegriffe: Elektrovelo, Fahrrad mit Motor, Pedelec, e bike, Automotive, eMobility, Odys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,36*
€ 1.270,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,74*
€ 1.259,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,78*
€ 1.180,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,43*
€ 1.146,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,50*
€ 1.115,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.