Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-149699 Herst.-Nr.: SP0061 EAN/GTIN: 4052792069655 |
| |
|
| | |
| LogiLink Dynamo-Handkurbel-Radio mit Solar u. Taschenlampe Multifunktional wie kaum ein anderes Das tragbare, multifunktionale Handkurbel-Radio für Notfälle ist dein bestes Werkzeug, um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Egal ob beim Campen oder Wandern oder wann immer du Licht benötigst, mit dem Logilink Notfall-Handkurbel-Radio bist du immer bestens informiert und einsatzbereit. Der integerierte Akkku kann mittels Handkurbel oder eingebauten Solarpanel geladen werden und ist auch als Powerbank für dein Smartphone nutzbar. Mit der integrierten Taschenlampe mit SOS-Funktion kannst du im Nofall auf dich aufmerksam machen und mit dem Breitbandradio kannst du Informationen von lokalen Radiosendern empfangen. Perfekt für Aussnahmesituationen ohne Strom. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 223 g | Hersteller: | Logilink | Maße (B x H x T): | 63,3 x 45 x 133,5 mm | Produktart: | Radio | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., LogiLink |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,24* | € 18,48* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,17* | € 19,72* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,79* | € 22,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|