| |
|
| Artikel-Nr.: 252-145272 Herst.-Nr.: 156669A0 EAN/GTIN: 4047976566693 |
| |
|
| | |
| eQ-3 HomeMatic IP Wandthermostat HmIP-WTH-1 Anzeige und Regulierung der Raumtemperatur Temperaturregelung auf einfache Art. Mit dem eQ-3 HomeMatic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor kann man die Raumtemperatur schnell und einfach dort regeln, wo der Wandthermostat platziert ist. Die Befestigung erfoltg durch die Nutzung der Klebestreifen oder eine Integrieration in vorhandene Schalterserien. Zusätzlich hat man die Möglichkeit der programmierten Temperaturregelung oder greifen manuell über das Stellrad ein. Somit ist dieses HomeMatic IP Wandthermostat eine ideale Ergänzung für die HomeMatic IP Heizungsthermostate. Ein großer Vorteil dieses Wandthermostates ist die Standalone-Nutzung. Hierbei kann der Wandthermostat für Fußbodenheizungen auch ohne HomeMatic IP Access Point eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Produktart: | Controller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bimetallschalter, Bimetallthermoschalter, Bimetallthermostat, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, homematic ip raumtemperaturregler, analoger klimaregler, Smart Home, Sensoren, eQ-3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,97* | € 48,54* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,97* | € 48,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,63* | € 49,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,86* | € 50,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,80* | € 53,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|