Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-142554 Herst.-Nr.: RZ04-03780100-R3M1 EAN/GTIN: 8886419378846 |
| |
|
| | |
| Razer Barracuda Pro Wireless Gaming Headset Höre nur den Sound deines Spiels und sonst nichts Das ist Razer's kabelloses Premium-Hybrid-Headset für Gaming zuhause und mobiles Entertainment. Ausgestattet mit Hybrid ANC, THX AAA und integrierten Beamforming-Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung entfesselt das Razer Barracuda Pro das ultimative Sound-Erlebnis mit Razer's bislang besten Technologie. Das intelligente Dual-Wireless-Design ermöglicht ein problemloses Umschalten zwischen High-Performance-Gaming zuhause und übergangslosem mobilen Einsatz unterwegs. SmartSwitch ermöglicht eine gleichzeitige Verbindung mit verschiedenen Geräten per 2,4 GHz und Bluetooth, sodass dieses Hybrid-Headset übergangslos zwischen kabellosen Verbindungsmodi wechseln kann. Du kannst Anrufe auf einem per Bluetooth verbundenen Gerät automatisch annehmen und dann wieder zum Sound des Spiels wechseln, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Nutze den Bitte nicht stören-Modus per Razer Audio App, um eingehende Anrufe abzuweisen, und mithilfe einer eigenen Taste manuell zwischen 2,4 GHz und Bluetooth umzuschalten. Weitere Informationen: | | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Razer Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset noise cancelling, bluetooth headset, razer headset, Gaming, PC Gaming Headsets, Razer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 181,98* | € 222,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 199,24* | € 241,63* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 202,44* | € 245,35* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 203,05* | € 248,03* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 211,00* | € 256,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|