Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-142262 Herst.-Nr.: MLY43D/A EAN/GTIN: 194253083566 |
| |
|
| | |
| Apple MacBook Air 13 M2 8GB 512GB mitternacht Neues, leichtes Design das es in sich hat Das MacBook Air wurde mit dem neuen M2 Chip der nächsten Generation ausgestattet. Das MacBook Air ist zudem jetzt ultradünn und bringt eine unglaubliche Schnelligkeit und Energieeffizienz sowie ein robustes Aluminiumgehäuse mit. Das MacBook Air kommt in vier fantastischen Farben und farblich passenden MagSafe Ladekabeln daher. Faszination bietet das Liquid Retina Display mit 13,6 Zoll, das mit hellen und starken Farben überzeugt. Texte werden gestochen scharf dargestellt und Filme werden brillant und lebensecht dargestellt. Für Videocalls verfügt das MacBook Air über eine 1080p FaceTime HD Kamera und über das 4-Lautsprecher-System mit 3D-Audio überzeugt mit einem räumlicher Klang. Leise und angenehm lässt es sich auf dem Magic Keyboard tippen und mit TouchID ist das MacBook Air leicht zu entsperren. Zudem ist das Force Touch Trackpad größer geworden, sodass mehr Platz für präzises Arbeiten zur Verfügung steht. Als Anschlüsse stehen ein MagSafe Netzanschluss, zwei Thunderbolt (USB-C) Anschlüsse und ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Produktart: | Notebook |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MacBook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, 13" macbook air 512 gb ssd, mac, 8 gb ddr3 1600 mhz mac, Computer u. Peripherie, Apple |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 1.056,30* | € 1.136,69* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.057,67* | € 1.138,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.067,97* | € 1.148,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,96* | € 1.151,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,91* | € 1.156,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|