Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-140375 Herst.-Nr.: 27895 EAN/GTIN: 4032661278951 |
| |
|
| | |
| Albrecht DR 895 CD Hybridradio schwarz Viel Möglichkeiten Musik zu genießen Das Hybrid-Radio mit integriertem CD-Player DR 895 CD kommt in einem edlen Gehäuse in Holzoptik. Es ermöglicht den Empfang von sowohl Internet-, Digital- und UKW-Radiosendern sowie das Musikstreaming von mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets. Fur noch mehr Musikgenuss verfugt das hochwertige Gerät uber einen CD-Player, einen USB-Anschluss fur MP3-Player sowie eine integierte Spotify Connect Funktion. Besonders komfortabel ist die Bedienung des Radios uber das Smartphone mit der kostenlosen App UNDOK. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | 3,5mm Kopfhörer, 3,5mm Line-In, USB | Display: | ja | Displaytyp: | Farbdisplay | EAN: | 4032661278951 | Hersteller: | Albrecht | Herstellernr.: | 27895 | Kopfhöreranschluß: | ja | Lieferumfang: | DR 895 CD Radio, Fernbedienung mit Batterien, Netzteil, Teleskopantenne, F-auf-IEC Adapter, 3,5mm Audiokabel, ausführliche Anleitung | Maße (B x H x T): | 355 x 125 x 220 mm | Produktart: | Radio | Produktfarbe: | schwarz | USB-Schnittstelle: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 184,20* | € 220,73* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 184,03* | € 220,82* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 199,51* | € 236,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 202,26* | € 239,75* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 203,61* | € 241,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|