Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-139558 Herst.-Nr.: 010-02566-01 EAN/GTIN: 753759285593 |
| |
|
| | |
| Garmin vivomove Sport Elfenbein/Perlgold Smartwatch Mehr als nur stylisch Diese Hybrid-Smartwatch kombiniert das traditionelle Aussehen einer analogen Uhr mit den grundlegenden Smart-Funktionen, die mit deinem geschäftigen Leben Schritt halten. Das Display wird nur angezeigt, wenn du es benötigst. Bei der Bedienung des Touchscreens verschieben sich die Uhrzeiger. Die vvomove Sport ist in verschiedenen Farben mit metallischen Farbakzenten verfügbar. Sie ist leicht und hat ein angenehm zu tragendes Silikonarmband. Damit ist sie perfekt sowohl für die Arbeit als auch für das Wochenende geeignet. Verwende für das Gerät außerdem branchenübliche 20-mm-Schnellwechsel-Armbänder. Weitere Informationen: | | Betriebszeit: | 120 Min. | Bluetooth: | ja | Displaytyp: | OLED | Farbdisplay: | nein | GPS: | nein | Hersteller: | Garmin | Lieferumfang: | Vivomove Sport, Lade-/Datenkabel, Dokumentation | Maße (B x H x T): | 40 x 40 x 11 mm | Produktart: | Smartwatch | Produktfarbe: | gold | Sonstiges: | 40mm Hybrid-Smartwatch, verstecktes Touchdisplay, Smart Notifications, Health- und Sicherheits-Features, Aktivitäts-Tracking, Connected GPS | Touchscreen: | ja | Vibrationsalarm: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,35* | € 163,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 138,72* | € 167,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 139,39* | € 168,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 146,07* | € 175,75* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 156,47* | € 186,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|