| |
|
| Artikel-Nr.: 252-139076 Herst.-Nr.: 155105A0 EAN/GTIN: 4047976551057 |
| |
|
| | |
| eQ-3 Homematic IP Heizkörperthermostat Evo HmIP-eTRV-E EVO der smarte Heizkörperthermostat Evo ist die Evolution in Design und Technik im Bereich smarter Heizkörperthermostate und Gewinner des Red Dot Design Awards 2021. Der smarte Heizkörperthermostat verbindet eine moderne und schlichteForm mit besonders präziser und nahezu geräuschloser Regelung. Durch individuelle Heizprofile und die Vernetzung mit Fensterkontakten kann bis zu 30 % Energie beim Heizen gespart werden. Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: einfach per App egal ob Zuhause oder unterwegs direkt am Gerät oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung(über Amazon Alexa oder Google Assistant). Weitere Informationen: | | Produktart: | Heizkörperthermostate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, homematic ip heizkörperthermostat, funk heizkörperthermostat, heizkörperthermostat m30 x 1,5, Smart Home, Aktoren, eQ-3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 65,72* | € 83,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,24* | € 84,11* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,33* | € 84,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,95* | € 85,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 71,36* | € 90,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|