Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUAWEI E5577-320 Mobiler 4G-WLAN-Hotspot bis 16 Geräte 150MBit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X904612
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     E5577-320
EAN/GTIN:
     6901443045938
Suchbegriffe:
Mobiler Hotspot
mobiler hotspot huawei
mobiler hotspot
HUAWEI E5577-320 schwarz
Der Huawei E5577-320 Hotspot ist ein Mobile-Hotspot-LTE-Router für eine maximale Download-Geschwindigkeit von 150 MBit/s und maximale Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 150 MBit/s.
Durch eine SIM-Karte im Mini-SIM-Karten Slot bringt man den E5577-320 Hotspot von überall ins mobile Internet.

Mobiler Hotspot mit Hochgeschwindigkeitszugriff
3,68 cm (1,45") LCD
Drahtloses Multimodus-Terminal für SOHO
Schnell, zuverlässig und einfach zu bedienen
Ermöglicht die Verwendung von 16 gleichzeitigen Benutzern
Klassisches und zeitloses Design
LTE
Features:
4G/LTE mit bis zu 150 MBit/s Download und 50 MBit/s Upload
Hotspot für bis zu 16 Nutzer
1500 mAh Akku für bis zu 6 h Betrieb
LCD Display
Lieferumfang:
Hotspot, Akku 1500 mAh, USB-Kabel, Ladegerät, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 2100 MHz + 2300 MHz + 2500 MHz + 2600 MHz
Akku-Kapazität:
1500 mAh
Datenübertragung:
LTE
Übertragungsstandard:
LTE/4G
SIM-Karten-Format:
Mini SIM
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräteanzahl (max.):
bis 16 Geräte
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
150 MBit/s
Produkt-Art:
Mobiler 4G-WLAN-Hotspot
Weitere Suchbegriffe: HUAWEI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,29*
€ 88,09*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 70,39*
€ 90,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.