Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Apple iPhone 12Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Befestigung Apple iPhone 12
Brodit Befestigung Apple iPhone 12
Brodit Befestigung Apple iPhone 12
Brodit Befestigung Apple iPhone 12
Brodit Befestigung Apple iPhone 12
Brodit Befestigung Apple iPhone 12
Artikel-Nr.:
     279-216177_022073
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Befestigung Apple iPhone 12

Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPhone 12

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 216177

EAN Nr.: 7320282161774

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 120

Für Apple MagSafe Ladegerät (Apple Art.Nro. MHXH3ZM/A) (Nicht mitgeliefert). NUR kompatibel mit Apple MagSafe-Geräten/Zubehör. Zig-Stecker Adapter mit 2 USB Anschlussen: Type-C 3.0A + Type-A QC3.0 3A. Mit Stütze unter dem Gerät.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Befestigung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben Die Befestigung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Befestigung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. So passen Sie die Halter für Ihr Gerät an: Setzen Sie das MagSafe-Ladegerät auf Ihr Gerät. Platzieren Sie das Gerät über der Halter und stellen Sie die Halter ein. Ziehen Sie die Schrauben an der Vorderseite der Halter an. 3. Drücken Sie das MagSafe-Ladegerät vorsichtig nach unten und vorne, damit es in die Halter passt. Ziehen Sie die Befestigungsschraube fest. Entfernen Sie das MagSafe-Ladegerät von der Halterung: Lösen Sie zuerst die Befestigungsschraube und schieben Sie das MagSafe-Ladegerät aus der Halterung. 4. Produkt ist montiert.
The mount to hold an Apple MagSafe Charger is designed for use in ordinary driving conditions. Please be aware that in certain situations, such as driving on bumpy roads or a sudden braking/maneuvering of a vehicle, it is possible that the Apple MagSafe Charger device may be dislodged from the mount holding it.  Use of the mount holding an Apple  MagSafe Charger is at the user’s sole discretion and risk.  Brodit AB is not responsible for any damage caused by a device being dislodged from the mount holding a MagSafe Charger.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.