Brodit Brodit Montage Bügel Nissan NV400 12-20
Passend für Hersteller/Modell: Nissan / NV400
Position: Mittelkonsole oben, Extra starke Montageplattform
Passend für Baujahr von - bis: 12-20
Brodit Nummer: 213520
EAN Nr.: 7320282135201
Für Region: Europa
Gewicht: 130
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
Dieser Montage Bügel besteht aus zwei Teilen:
Teil 1. Befestigung mit Hauptplatte
Teil 2. Verriegelungsblock (das kleine Teil)
1. Das Münzfach entfernen.
2. Teil 1 in die Münzfach-Öffnung platzieren. Die Befestigung muss unter die Kante an der Innenseite der Öffnung platziert werden.
3. Die beide angewinkelte Kanten des Teil 2 in die Löcher platzieren. Teil 2 nach unten klappen so dass sich die Kanten hinter dem Armaturenbrett festhakt und das Loch mit dem Loch in Teil 1 angepasst ist. Teil 2 an Teil 1 mit der beiliegenden Schrauben befestigen.
4. Die Montage Bügel ist montiert.
Extra starke Montageplattform für die Installation von schwereren Geräten. Sie können Ihr Gerät in einer Halter aufbewahren oder direkt auf der Montageplattform befestigen. Die Platzierung ist optimiert für Touchscreens, PDAs, Taxameter-Bildschirme und Drucker. Sie haben Ihr Gerät in Reichweite, sicher und bequem! Die Installation ist schnell und einfach und beschädigt den Innenraum nicht. Detaillierte Installationsanweisungen inklusive.