Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TG6822GS silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic KX-TG6822GS silber
Panasonic KX-TG6822GS silber
Artikel-Nr.:
     252-076401
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TG6822GS
EAN/GTIN:
     5025232731800
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Panasonic KX-TG6822GS silber Bessere Erreichbarkeit durch zwei Mobilteile Sorgen Sie mit dem Panasonic KX-TG6822 für eine bessere Erreichbarkeit in Ihrem Zuhause. Dieses Panasonic Festnetztelefon besteht im Lieferumfang nicht nur aus einer Basis mit Mobilteil, sondern hat auch noch ein zweites Mobilteil mit Ladeschale dabei. So sind Sie viel schneller erreichbar, und für den Fall, das Sie es mal nicht schnell genug schaffen das Gespräch entgegenzunehmen, lassen Sie einfach den integrierten Anrufbeantworter die Arbeit übernehmen. Das Telefonbuch ist mit 120 Einträgen in der Basis groß genug für die wichtigsten Rufnummer, die dort zentral verwaltet werden. Weiter Vorteile sind das große, sehr gut ablesbare Display, die Weck- und Schlummerfunktion sowie die integrierte Smart Taste.
Weitere Informationen:
AB Aufnahmekapazität:
30,99 Min.
Akku:
ja
Anrufbeantworter:
ja
Anruferliste:
ja
Babyalarm:
nein
Basisstation:
ja
Bluetooth:
nein
DECT:
ja
Display:
ja
Display beleuchtet:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
2
Display-/Bildschirmgröße in cm:
5
Displaytyp:
LCD
ECO Mode (strahlungsarm):
ja
Freisprechen:
ja
GAP:
ja
Großtastentelefon:
nein
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Kopfhöreranschluß:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Maße (B x H x T):
48 x 164 x 29 mm
Mobilteile: Erweiterbar bis zu:
6 Mobilteile
Optische Anrufsignalisierung:
ja
Produktfarbe:
silber/titan
Sprechzeit:
900 Min.
Telefonstandard:
Analog
Stand-by-Zeit:
170 Std.
Stummschaltung:
ja
Tastatur beleuchtet:
ja
Telefonbuch:
120 Einträge
Wecker:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, analog telefon schnurlos, analog telefon, analog telefon mit anrufbeantworter, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurlos, Panasonic
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 45,86*
€ 60,62*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 49,01*
€ 64,85*
€ 4,99*
ab € 50,12*
€ 65,69*
€ 4,70*
ab € 50,48*
€ 66,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 51,89*
€ 68,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
KX-TGA681EXS
ab € 22,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.