| |
|
| Artikel-Nr.: 252-070222 Herst.-Nr.: UA0085 EAN/GTIN: 4052792004410 |
| |
|
| | |
| LogiLink USB 2.0-Hub 4-Port schwarz m. Netzteil USB Hub der Farbe bekennt Bringen Sie Farbe auf Ihren Schreibtisch mit diesem 4-fach USB 2.0 Hub. Erweitern Sie auf einfache Art und Weise die Anschlussmöglichkeiten Ihres Rechners. Der USB Hub ist auch in weiteren bunten Farben erhältlich. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | 4x USB | Anzahl USB 2.0 Ports: | 4 | Herstellergarantie: | 2 Jahre | Kabel: | ja | Kompatibilität: | USB 2.0 Standard | Lieferumfang: | 1x 4-Port USB HUB, 1x USB Cable, 1x Power Adapter (5V,2A) | Material: | Plastik/Kunststoff | Produktart: | USB-Hub | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | LED Anzeige für Aktivität | Übertragungsrate: | 480 Mbit/s | USB: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., LogiLink |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,62* | € 12,15* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,65* | € 12,19* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,67* | € 12,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 9,49* | € 13,30* | | | | | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,74* | € 13,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|