Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann FLEX Ersatzrute M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann FLEX Ersatzrute M5
Hirschmann FLEX Ersatzrute M5
Artikel-Nr.:
     252-057684
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     602-389-001
EAN/GTIN:
     4046666001810
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
FM Antenne
Hirschmann FLEX Ersatzrute M5 Praktischer Ersatz! Universal-Ersatzrute für 16 V FLEX-AM/FM-Dachantennen mit M5-Gewinde.
Weitere Informationen:
AM/FM:
ja
Bedienungsanleitung Sprachen:
de
CB:
nein
DAB/DAB+:
nein
DVB-T/T2:
nein
GPS:
nein
GSM (2G):
nein
Lieferumfang:
Ersatz-Rute
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Universal-Ersatzrute für 16V Flex-AM/FM Dachantennen mit M5-
Tetra/BOS:
nein
UMTS (3G):
nein
WLAN:
nein
Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, am fm antenne, Automotive, Antennen Zubehör, Hirschmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.