Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TS580GC blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic KX-TS580GC blau
Panasonic KX-TS580GC blau
Artikel-Nr.:
     252-054922
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TS580GC
EAN/GTIN:
     5025232496112
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Panasonic KX-TS580GC blau Ideal für den verlässlichen, täglichen Gebrauch Das schnurgebundene KX-TS580 besticht mit praktischen Funktionen, die bestens in den privaten Hausgebrauch oder in den Kleinbetrieb passen.
Weitere Informationen:
Anrufbeantworter:
nein
Anruferliste:
ja
Babyalarm:
nein
Bedienungsanleitung Sprachen:
DE
Bluetooth:
nein
Clip:
ja
DECT/GAP Basis integr.:
nein
Display:
ja
Flash:
ja
Freisprechen:
ja
Großtastentelefon:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Kopfhöreranschluß:
nein
Maße (B x H x T):
196 x 95 x 190 mm
Optische Anrufsignalisierung:
nein
Produktfarbe:
blau
Telefonstandard:
Analog
Telefonbuch:
50 Einträge
VoIP:
nein
Wandmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, analog telefon schnurgebunden, analog telefon, analog telefon panasonic, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurgebunden, Panasonic
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 29,17*
€ 39,79*
€ 4,99*
ab € 35,86*
€ 48,41*
€ 4,70*
ab € 38,43*
€ 51,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 38,41*
€ 51,57*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 39,12*
€ 52,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.