Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 3000 ISDN 1 freier Modulsteckplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auerswald COMpact 3000 ISDN 1 freier Modulsteckplatz
Auerswald COMpact 3000 ISDN 1 freier Modulsteckplatz
Artikel-Nr.:
     252-052570
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90577
EAN/GTIN:
     4019377905777
Suchbegriffe:
Adapter ISDN
ISDN Adapter
ISDN Terminal Adapter
ISDN Terminaladapter
Auerswald COMpact 3000 ISDN 1 freier Modulsteckplatz Viel Komfort zum kleinen Preis. Vier analoge Nebenstellen, ein Anlagentelefonbuch für 400 Einträge und ein zentrales Voicemail-System mit Faxempfänger, das Sie automatisch per E-Mail, RSS-Feed und Anruf über eingegangene Nachrichten informiert, überzeugen schon im Grundausbau.
Weitere Informationen:
a/b-Ports (Grundausbau):
4
a/b-Ports (max.):
6
Amtsberechtigungen:
6
Anlagenanschluss:
ja
Automatische Zentrale:
nein
Baby-/Seniorenruf:
ja
Bauform:
Wand
Bedienungsanleitung Sprachen:
DE
Call Through:
ja
Clip:
ja
CLIP no screening:
nein
CLIR:
ja
DSL-Modem:
nein
ISDN:
ja
Maße (B x H x T):
240 x 240 x 58,4 mm
Mehrgeräteanschluss:
ja
Menüsprachen:
de
Modulsteckplätze:
1
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
RS-232 Schnittstelle:
nein
S0-Ports extern (Grundausbau):
1
S0-Ports extern (max.):
1
S0-Ports intern (max.):
1
S2M:
nein
Telefonbucheinträge:
400
USB:
ja
VoIP:
ja
VoIP-Kanäle (max.):
2
WLAN:
nein
Weitere Suchbegriffe: TK-Anlage, Telefonanlage, tk-anlage auerswald, tk-anlage, Festnetz & Netzwerk, Telefonkompaktanlagen, Auerswald
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 227,43*
€ 250,19*
€ 6,78*
ab € 227,18*
€ 250,20*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 231,19*
€ 254,44*
Frei Haus
ab € 235,64*
€ 259,99*
€ 4,70*
ab € 235,04*
€ 259,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auerswald
90579
ab € 26,98*
Sonstiges
Auerswald
90580
ab € 35,93*
Sonstiges
Auerswald
90639
ab € 154,03*
Sonstiges
Auerswald
90698
ab € 73,39*
Sonstiges
Auerswald
90634
ab € 190,64*
Sonstiges
Auerswald
90635
ab € 191,34*
Sonstiges
Auerswald
90637
ab € 219,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.