Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Nissan Qashqai 07-13 ProClip Mittelkonsole mittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit ProClip Nissan Qashqai 07-13
Brodit ProClip Nissan Qashqai 07-13
Brodit ProClip Nissan Qashqai 07-13
Brodit ProClip Nissan Qashqai 07-13
Brodit ProClip Nissan Qashqai 07-13
Brodit ProClip Nissan Qashqai 07-13
Artikel-Nr.:
     279-853966_019132
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     853966
EAN/GTIN:
     7320288539669
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Brodit Brodit ProClip Nissan Qashqai 07-13

Passend für Hersteller/Modell: Nissan / Qashqai

Position: Mittelkonsole mittig

Passend für Baujahr von - bis: 07-13

Brodit Nummer: 853966

EAN Nr.: 7320288539669

Für Region: Europa

Gewicht: 60

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen.
Teil 1: Montagestück
Teil 2: Hauptplatte

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Rechts an Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Ende hinter/unter der Armaturentafel festhakt und sich der Klebestreifen festklebt.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. ACHTUNG!: Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1, und nicht basierend auf dem Winkel in Teil 2.

4. ProClip ist montiert

Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.