Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5 28W/827 G5 Osram LumiLux T5 HE 28W 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 28 W G5
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 28 W G5
Artikel-Nr.:
     2486-13801820915116
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300645995
EAN/GTIN:
     4050300645995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtmittel: Leuchtstofflampen - T5 HE - 2700K

T5 28W/827 G5
Osram LumiLux T5 HE 28W 2700K

Marke: Osram
Lampenleistung: 28W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: T5
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 1149mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 24000 Stunden
Lichtstrom: 2600lm
Farbtemperatur: 2700K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 64322355 Sleeve SLV
Referenz: Warm White Extra /827
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform tl5 28w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform osram, Leuchtstofflampen - T5 HE - 2700K, Philips: 64322355 Sleeve SLV, Warm White Extra: /827, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,98*
ab € 1,51*
€ 2,54*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,90*
Lager 2486
136
20
€ 4,96*
ab € 6,72*
€ 8,78*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 175,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.