Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LEDluster P45 230V 4,8-40W/827 E27 Clear 2700K DIM Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LEDluster P45 230V 4,8-40W/827 E27 Clear 2700K DIM Clear
Osram LEDluster P45 230V 4,8-40W/827 E27 Clear 2700K DIM Clear
Osram LEDluster P45 230V 4,8-40W/827 E27 Clear 2700K DIM Clear
Artikel-Nr.:
     2486-13800914501413
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075590694
EAN/GTIN:
     4058075590694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Osram LEDluster P45
230V 4,8-40W/827 E27 Clear 2700K DIM Clear

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 4.8W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: P45
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 45mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 470lm
Farbtemperatur: 2700K

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2486
unbekannt
10
€ 4,96*
ab € 4,08*
€ 6,29*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 6,81*
3 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 13,31*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
605166
ab € 8,27*
Ähnlich
Osram
605002
ab € 3,39*
Ähnlich
Osram
4058075591134
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.