Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 18W/830 2G11 Philips Master PL-L 18W/830 3000K 4Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KL 18W/830 2G11 Philips Master PL-L 18W/830 3000K 4Pin
KL 18W/830 2G11 Philips Master PL-L 18W/830 3000K 4Pin
KL 18W/830 2G11 Philips Master PL-L 18W/830 3000K 4Pin
KL 18W/830 2G11 Philips Master PL-L 18W/830 3000K 4Pin
KL 18W/830 2G11 Philips Master PL-L 18W/830 3000K 4Pin
Artikel-Nr.:
     2486-13800820883139
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927903008370
EAN/GTIN:
     8711500706683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

KL 18W/830 2G11
Philips Master PL-L 18W/830 3000K 4Pin

Marke: Philips
Lampenleistung: 18W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins 2G11
Kolbedurchmesser: 38mm
Gesamtlänge: 227mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 1200lm
Farbtemperatur: 3000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips MASTER PL-L
Referenz: Warm White /830
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 5,35*
€ 7,93*
Lager 2486
unbekannt
5
€ 4,96*
ab € 9,00*
€ 13,82*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.