Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 250W G6.35 300Hrs. Osram HLX64657


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
24V 250W G6.35 300Hrs. Osram HLX64657
24V 250W G6.35 300Hrs. Osram HLX64657
24V 250W G6.35 300Hrs. Osram HLX64657
24V 250W G6.35 300Hrs. Osram HLX64657
24V 250W G6.35 300Hrs. Osram HLX64657
Artikel-Nr.:
     2486-13800302914275
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300012001
EAN/GTIN:
     4050300012001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

24V 250W G6.35 300Hrs.
Osram HLX64657

Marke: Osram
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 55mm
Lichtschwerpunkt: 33mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 9000lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Berchtold CZ 907-24
Referenz: Angenieux 76554
Referenz: Martin 86-910-00/01
Referenz: Osram HLX64657
Referenz: Martin 88-904-24
Referenz: Martin 86-910-00
Referenz: Narva 55952
Referenz: Philips 6958
Referenz: LIF M/33 Longlife
Referenz: ANSI EVC/FGX
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogen Stiftsockellampe, Halogen Stiftsockellampen, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe osram, beamer ersatzlampe, ohp-ersatzlampe 250w, Projektionslampe - Halogen, Berchtold: CZ 907-24, Angenieux: 76554, Martin: 86-910-00/01, Osram: HLX64657, Martin: 88-904-24, Martin: 86-910-00, Narva: 55952, Philips: 6958, LIF: M/33 Longlife, ANSI: EVC/FGX, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,58*
3 Tage
65
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,74*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,48*
€ 3,90*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,58*
€ 4,03*
Lager 2486
376
3
pro Stück
€ 4,96*
ab € 4,57*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 43,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.