Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHN-TD 70W/842 RX7s Philips 4200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MHN-TD 70W/842 RX7s Philips 4200K
MHN-TD 70W/842 RX7s Philips 4200K
MHN-TD 70W/842 RX7s Philips 4200K
MHN-TD 70W/842 RX7s Philips 4200K
Artikel-Nr.:
     2486-13800301779353
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928070205193
EAN/GTIN:
     8711500211040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
entladungslampe rx7s 70w
entladungslampe rx7s
Leuchtmittel: Entladungslampe - Halogen Metalldampf - Rx7s/FC2

MHN-TD 70W/842 RX7s
Philips 4200K

Marke: Philips
Lampenleistung: 75W
Stromstärke: 1A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Rx7s
Kolbedurchmesser: 21mm
Gesamtlänge: 120mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 10500 Stunden
Farbtemperatur: 4200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: 4200K Cool White
Referenz: Philips MHN-TD Pro 70W/842 RX7s 1CT
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe - Halogen Metalldampf - Rx7s/FC2, 4200K: Cool White, Philips: MHN-TD Pro 70W/842 RX7s 1CT, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.