Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline Quarzwecker WQ 296 beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179199137994
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WQ 296
EAN/GTIN:
     4029665002965
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Mit dem WQ 296 erwerben Sie einen einwandfreien und ökologischen Quarzwecker. Das Highlight des Weckers ist das Gehäuse · da das Material zu 70% aus Weizen besteht und dadurch dem Wecker ein besonderes Design verleiht. Der WQ 296 ist ein zuverlässiger und zugleich optisch schöner Funkwecker · der alle Anforderungen erfüllt · die man einen digitalen Wecker stellen kann. 12/24h Zeitanzeige. Mit Schlummerfunktion. Hintergrundbeleuchtung. Tischaufstellung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Weckzeiten:
2 Weckzeiten
Alarmfunktion vorhanden:
Ja
Art der Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Art der Anzeige:
digital
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 17,19*
1
€ 7,95*
ab € 11,67*
€ 17,22*
4 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 17,37*
€ 24,52*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 17,23*
€ 24,63*
Lager 2478
7
3
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 77,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.