| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-491009800 Herst.-Nr.: WQ 296 EAN/GTIN: 4029665002965 |
| |
|
| | |
| Mit dem WQ 296 erwerben Sie einen einwandfreien und ökologischen Quarzwecker. Das Highlight des Weckers ist das Gehäuse, da das Material zu 70 % aus Weizen besteht und dadurch dem Wecker ein besonderes Design verleiht. Der WQ 296 ist ein zuverlässiger und zugleich optisch schöner Quarzwecker, der alle Anforderungen erfüllt, die man einen digitalen Wecker stellen kann. 12/24h Zeitanzeige. Mit Schlummerfunktion. Hintergrundbeleuchtung. Tischaufstellung und Innentemperaturanzeige. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | WQ 296 | Maße: | 12,4 x 6,7 x 4 cm (B x H x T) | Art der Anzeige: | digital | Anzahl der Weckzeiten: | 2 Weckzeiten | Alarmfunktion vorhanden: | Ja | Datumsanzeige vorhanden: | Ja | quarzgesteuert: | Ja | Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | AAA/Micro | Anzahl der Batterien/Akkus: | 2 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Nein | Betriebsanleitung vorhanden: | Ja | Werkstoff des Gehäuses: | 70 % Faseranlage (Weizen), 30% Polypropylen | Farbe: | sandstein | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wecker WQ 296 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,92* | € 17,19* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,67* | € 17,22* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,37* | € 24,52* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,23* | € 24,63* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,37* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|