Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199133840 Herst.-Nr.: 025-0637 EAN/GTIN: 4009729067925 |
| |
|
| | |
| Nachhaltiger Bürolocher mit einem Rezyklatanteil von 62 % am Gesamtkunststoffeinsatz. Das Kunststoffoberteil besteht zu 100 % aus nachhaltigem Rezyklat. Für den professionellen Einsatz. Rutschfester Boden · der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 Stanzsegmente | Anschlagschiene vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,08* | € 7,86* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,16* | € 8,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,23* | € 8,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,34* | € 8,30* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,68* | € 14,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|