| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199126429 Herst.-Nr.: 2366 EAN/GTIN: 4003630023421 |
| |
|
| | |
| Soennecken Collegeblock oeco Recycling DIN A4 liniert 70g/m² 100 % Recyclingpapier grün 80 Bl. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 80 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 70g liniert blauer engel, college-block liniert, collegeblock liniert blauer engel, Soennecken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,31* | € 2,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,49* | € 2,72* | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,54* | € 3,76* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,42* | € 4,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,54* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|