Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199118978 Herst.-Nr.: 9333082 EAN/GTIN: 4002390042581 |
| |
|
| | |
| Höchste Stabilität und Top-Qualität. Beamertisch mit Seitenplatte 933 30.Kabelschonend: Höhenverstellbarkeit von Beamerplatte und Tischplatte immer parallel, Kabel wird nicht überdehnt. Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik, von MAUL Metallbau-Profis konstruiert. Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar, Platte um + 10° nach vorne neigbar. Seitenplatte kann mittels Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden. Abstand der Platten im waagerechten Zustand 39 cm. Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff. Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen. Unempfindlich: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt. Inkl. 3-fach Schutzkontakt-Steckdose, 230 V, max. 2500 W und rotem Kabel (Signalfarbe). Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 3 Steckdosen | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose 3-fach, av wagen, schuko-steckdose grau, MAUL |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,70* | € 346,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 300,30* | € 347,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,21* | € 351,59* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,41* | € 367,26* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 486,13* | € 547,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|