Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199115166 Herst.-Nr.: 9533 EAN/GTIN: 4008705095334 |
| |
|
| | |
| Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Haftet auch auf kritischen Oberflächen. Dehnfähig, Schmutz abweisend und seewasserfest. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.Weitere technische Eigenschaften:· alterungsbeständig: Ja Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 Etik./Bl. | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | abwischbar: | Ja | Anzahl der Etiketten je Packung: | 120 Etik./Pack. | Anzahl der Blätter je Packung: | 10 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, herma multifunktionsetiketten weiß, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, HERMA |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,96* | € 11,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 8,16* | € 11,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,19* | € 11,54* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,25* | € 11,63* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,76* | € 21,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Etiketten (ab € 0,13134* pro Etikett) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 86,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|